› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB63-40N-06 63A 4 NO 230V per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB6340N06
Cod. Produttore ESB6340N06
Cod. EAN 4013614519239

Informazioni principali

  • Serie: ESB63..N
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione di funzionamento: 230 V C.C./C.A.
  • Uso: carichi monofase e trifase
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Funzionamento: senza ronzii
  • Applicazioni: domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico ESB63-40N-06 progettato per applicazioni elettriche a 230V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici, con una struttura robusta e compatta ideale per installazioni professionali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB63 / N

Contattore elettromeccanico ESB63-40N-06 63A 4 NO 230V per impianti civili e industriali
€ 161,22 x 1 pz.
(pz.)