› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB40-40N-05 40A 4NO 240V AC/DC per uso domestico e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4040N05
Cod. Produttore ESB4040N05
Cod. EAN 4013614518461

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di comando: 240 V C.C./C.A.
  • Tipo di carico: Monofase e trifase
  • Consumo energetico: Basso
  • Protezione: Contro sovratensioni integrata
  • Funzionamento: Senza ronzii
  • Serie: ESB40..N
  • Applicazioni: Domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico ESB40-40N-05 progettato per funzionare con tensioni di 240V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando una gestione efficiente del flusso elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo dell’alimentazione elettrica. La sua compatibilità con diverse tipologie di corrente lo rende un componente versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

240 ... 240 V

Serie

ESB40 / N

Contattore elettromeccanico ESB40-40N-05 40A 4NO 240V AC/DC per uso domestico e industriale