› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB40-40N-04 40A 4 NO 110V AC/DC uso industriale e domestico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4040N04
Cod. Produttore ESB4040N04
Cod. EAN 4013614518416

Informazioni principali

  • Serie: ESB40..N
  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione bobina: 110 V C.C./C.A.
  • Controllo carichi monofase e trifase
  • Funzionamento silenzioso
  • Basso consumo energetico
  • Protezione integrata da sovratensioni
  • Uso domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico modello ESB40-40N-04, progettato per funzionare con tensioni di 110V in corrente continua e alternata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo componente garantisce una commutazione stabile e una lunga durata operativa, rendendolo adatto all’uso in impianti industriali e sistemi di automazione. La sua compattezza e la compatibilità con diverse tensioni lo rendono una scelta versatile per molteplici esigenze elettriche. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

110 ... 110 V

Serie

ESB40 / N

Contattore elettromeccanico ESB40-40N-04 40A 4 NO 110V AC/DC uso industriale e domestico