› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB40-20N-06 40A 2NO 230V AC/DC uso civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB4020N06
Cod. Produttore ESB4020N06
Cod. EAN 4013614518478

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione operativa: 230 V C.C./C.A.
  • Uso: carichi monofase e trifase
  • Protezione: sovratensione integrata
  • Consumo: basso consumo energetico
  • Funzionamento: senza rumore
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB40..N

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico ESB40-20N-06 progettato per il funzionamento a 230V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. La sua costruzione robusta garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili. Grazie alla compatibilità con tensioni sia in corrente continua che alternata, offre versatilità d’uso in diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

3

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

ESB40 / N

Contattore elettromeccanico ESB40-20N-06 40A 2NO 230V AC/DC uso civile industriale
€ 111,43 x 1 pz.
(pz.)