Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2520N06
Cod. Produttore
ESB2520N06
Cod. EAN
4013614517914

Informazioni di prodotto

ESB25-20N-06 Installation Contactor (NO) 25 A - 2 NO - 0 NC - 230 V - Control Circuit 400 Hz

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico ESB25-20N-06 progettato per funzionare a tensioni di 230V sia in corrente continua che alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici industriali e civili. Grazie alla compatibilità con tensioni di 230V C.C./C.A., offre versatilità e facilità di integrazione in diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

Serie

ESB25 / N

Produttore

ABB

Contattore elettromeccanico ESB25-20N-06 25A 2 NO 230V AC/DC per uso industriale e civile