› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB25-13N-06 25A 1 NO 3 NC 230V CA/CC uso industriale e domestico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2513N06
Cod. Produttore ESB2513N06
Cod. EAN 4013614517907

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Utilizzo: carichi monofase e trifase
  • Serie: ESB25..N
  • Protezione: integrata contro sovratensioni
  • Consumo energetico: basso
  • Funzionamento: senza rumore
  • Applicazioni: domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico ESB25-13N-06 progettato per funzionare a 230V in corrente continua e alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo del flusso di corrente. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo. La sua compatibilità con tensioni sia in corrente continua che alternata lo rende versatile per diverse esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 240 V

Serie

ESB25 / N

Contattore elettromeccanico ESB25-13N-06 25A 1 NO 3 NC 230V CA/CC uso industriale e domestico