› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB25-04N-04 25A 4 NC 110-120V AC/DC per controllo carichi industriali e domestici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2504N04
Cod. Produttore ESB2504N04
Cod. EAN 4013614517822

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 110 V C.C./C.A.
  • Applicazioni: uso domestico e industriale
  • Funzionamento: silenzioso, senza ronzii
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: sovratensione integrata
  • Serie: ESB25..N
  • Tipologia: contattore installazione

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico ESB25-04N-04 progettato per funzionamento a 110V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e precisione nel controllo di circuiti elettrici, assicurando una risposta rapida e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia sicura tra circuiti a bassa e alta tensione, il relè è costruito con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diversi impieghi nell'automazione e nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

110 ... 120 V

Serie

ESB25 / N

Contattore elettromeccanico ESB25-04N-04 25A 4 NC 110-120V AC/DC per controllo carichi industriali e domestici