› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB25-04N-01 25A 4 NC 24V controllo industriale e domestico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2504N01
Cod. Produttore ESB2504N01
Cod. EAN 4013614517617

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 24 V C.C./C.A.
  • Uso: carichi monofase e trifase
  • Consumo energetico: basso
  • Protezione: sovratensioni integrate
  • Funzionamento: senza rumore
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Serie: ESB25..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico ESB25-04N-01 funzionante a 24V in corrente continua e alternata, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Questo dispositivo garantisce un controllo sicuro e stabile dei circuiti, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti in ambienti operativi impegnativi. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB25 / N

Contattore elettromeccanico ESB25-04N-01 25A 4 NC 24V controllo industriale e domestico