› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB16-20N-04 16A 2NO 110V DC/AC per automazione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB1620N04
Cod. Produttore ESB1620N04
Cod. EAN 3471523007079

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di comando: 110 V C.C./C.A.
  • Funzionamento silenzioso: Hum-free
  • Consumo energetico: Basso
  • Protezione integrata: Sovratensione
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Combinazioni contatti: Varie disponibili
  • Serie: ESB16..N

Descrizione del prodotto

Relè elettromeccanico modello ESB16-20N-04 progettato per applicazioni elettriche a 110V in corrente continua e alternata. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nel controllo di circuiti elettrici, assicurando una commutazione stabile e duratura. Adatto per impieghi in automazione e sistemi di comando, il relè combina robustezza e versatilità, risultando ideale per installazioni che richiedono una gestione sicura delle tensioni di 110V. La sua costruzione è ottimizzata per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

16 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 240 V

tensione di azionamento nominale

110 ... 110 V

Serie

ESB16 / N

Contattore elettromeccanico ESB16-20N-04 16A 2NO 110V DC/AC per automazione industriale e civile