› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico EN25-30N-06 25A 3 NO 230V AC/DC uso residenziale e industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN2530N06
Cod. Produttore EN2530N06
Cod. EAN 4013614518225

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 230 V C.C./C.A.
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Funzionamento: AC/DC e manuale
  • Protezione: integrata da sovratensione
  • Modalità manuale: On, Off, Auto
  • Consumo: basso consumo energetico
  • Serie: EN25..N

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello EN25-30N-06 progettato per funzionare con tensioni di 230V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei circuiti a bassa tensione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con sistemi a 230V lo rende versatile per diverse installazioni elettriche. Descrizione del produttore: The EN25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC and/or manually. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption, integrated overvoltage protection and manual override. Various contact combinations and accessories are available. Manual operation is available in 3 states: "On", "Off", "Auto"

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 240 V

Serie

EN25 / N

Contattore elettromeccanico EN25-30N-06 25A 3 NO 230V AC/DC uso residenziale e industriale