›

Contattore elettromeccanico 48VDC 3 contatti commutazione 250V 10A per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 661 9
Cod. Produttore ER 661 9
Cod. EAN 4013614374302

Informazioni principali

  • Alimentazione: 48 V DC
  • Contatti: 3 C/O (SPDT)
  • Corrente contatti: 10 A
  • Tensione contatti: 250 V
  • Test manuale: pulsante integrato
  • Indicatore LED: presente
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: CR-U

Descrizione del prodotto

Contattore elettromeccanico ELER modello 661 9, progettato per applicazioni elettriche a 48 VDC. Dotato di tre contatti di commutazione (3 C/O) con capacità nominale di 250 V e corrente fino a 10 A, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo e commutazione di circuiti elettrici. Il dispositivo è ideale per impianti industriali e sistemi di automazione, offrendo prestazioni stabili e durata nel tempo. La costruzione robusta assicura resistenza agli stress elettrici e meccanici, rendendolo adatto a un ampio range di utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The CR-U048DC3L pluggable interface relay is a univeral relay and is also commonly referred to as an ice cube relay. CR-U relays may be plugged into CR-U sockets and this combination of relay and socket may be seemlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. CR-U relays have robust circular pin terminals, designed and manufactured to handle tough, repetitive-use applications and are more durable than standard relays.This relay operates with a 48 V DC rated control supply voltage and has a 3 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 10 A, enabling the possibility of switching multiple circuits with a single input signal. The relay has an integrated test button which is used for the manual actuation of the relay by locking it's output contacts. The test button facilitates easy testing and commissioning. The relay also has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil. Standard sockets, logic sockets, pluggable function modules, holders and markers are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

54,4 mm

profondità

35 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CR U

Contattore elettromeccanico 48VDC 3 contatti commutazione 250V 10A per automazione industriale