Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAS123010S20
Cod. Produttore
AS123010S20
Cod. EAN
3471523040205

Informazioni di prodotto

Il contattore AS12-30-10S-20 garantisce prestazioni affidabili e facilità di installazione per applicazioni elettriche a bassa tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie ai terminali a molla
  • Compatibilità con sistemi a 24V e frequenze 50/60Hz
  • Design modulare per un’integrazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Affidabilità nel controllo di motori trifase
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

AS12-30-10S-20 è un attuatore elettrico a 24V funzionante a frequenze di 50/60Hz, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza, questo dispositivo si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la facilità di installazione. La sua compatibilità con sistemi elettrici a bassa tensione lo rende una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: AS12 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS..S contactors are the spring terminal version of the AS... range. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

larghezza

45 mm

altezza

68 mm

profondità

72,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AS12

Produttore

ABB

Contattore elettrico AS12-30-10S-20 24V 50/60Hz 3 poli per controllo motori trifase