Descrizione del prodotto
Contattore elettrico a 4 poli con portata di 350A, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Adatto per circuiti con tensione da 250 a 500V, garantisce prestazioni ottimali nel controllo di carichi elettrici di media e alta potenza. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici professionali. Ideale per sistemi di distribuzione e automazione industriale, offre facilità di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: The AF205-40-11-14 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 110 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 350 A (AC-1) or 250 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.