Descrizione del prodotto
Contattore elettrico a 4 poli con corrente nominale di 275A, progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici di potenza. Adatto per il controllo e la protezione di motori e circuiti elettrici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo opera in un intervallo di tensione compreso tra 100 e 250V, assicurando flessibilità nell'installazione e nell'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate e sicurezza nell'ambito dell'automazione elettrica. Descrizione del produttore: The AF190-40-11-13 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 90 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 275 A (AC-1) or 230 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. Includes Mounting kit, containing all neccessary screws, washers and sockets for connecting the terminals, and screws for mounting the device.