›

Contattore elettrico 4 poli 160A 690V con contatti ausiliari per controllo motori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF1164011B13
Cod. Produttore AF1164011B13
Cod. EAN 7320500503836

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 160 A (AC-1)
  • Potenza motore: 55 kW a 400 V AC (AC-3)
  • Tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Design: Blocco modulare espandibile
  • Serie: AF116

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico a 4 poli con portata di 160A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una gestione efficiente del flusso di corrente fino a 100-25 A. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The AF116-40-11B-13 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 55 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 160 A (AC-1) or 160 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

128 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

116 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,91 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Contattore elettrico 4 poli 160A 690V con contatti ausiliari per controllo motori industriali