›

Contattore elettrico 3 poli 12A 100-250V per controllo circuiti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF12300113
Cod. Produttore AF12300113
Cod. EAN 3471523110434

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 12 A
  • Potenza motore max: 5,5 kW @ 400 V AC
  • Contatti ausiliari: 1 integrato
  • Terminali: a vite
  • Gamma tensione controllo: 100-250 V 50/60 Hz e DC
  • Serie: AF12

Descrizione del prodotto

Contattore elettrico a 3 poli con corrente nominale di 12A e tensione operativa compresa tra 100 e 250V, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di controllo e commutazione, offre prestazioni stabili e durature, assicurando un funzionamento efficiente nelle installazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e alle sollecitazioni elettriche, è una soluzione versatile per la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The AF12-30-01-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 5.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 7-1/2 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 28 A (AC-1) or 28 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

77 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

28 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,73 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF12

Contattore elettrico 3 poli 12A 100-250V per controllo circuiti residenziali industriali