Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELGAE751011220
Cod. Produttore
GAE751011220
Cod. EAN
3471522113887

Informazioni di prodotto

GAE75-10-11 220V DC Contactor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GAE75 contactors are designed for DC circuit switching. Arc suppression is more difficult in DC than in AC. To choose a contactor, it is necessary to know the current and voltage to be broken as well as the L/R time constant of the power circuit to be controlled. GAE 75 contactors are of the block type design. - Main poles: the contactors are fitted with arc chutes with permanent magnets specially designed for DC breaking. The three contactor paths are arranged in series via two supplied and fitted insulated connections (25 mm²). The GAE75 are "single-pole" devices for which the connection polarities indicated next to the connection terminals must be respected. Furthermore, they are marked 1L1 for the positive terminal and 2T1 for the negative terminal. - Auxiliary contact: 1 CAL 5-11 side-mounted add-on auxiliary contact block (GAE75-10-11 types) - Control circuit: DC operated with standard double-winding DC coils (with add-on factory-mounted lagging contact for insertion of the"holding" winding) - Accessories: a wide range of accessories is available

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220.0 V

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V

85 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Serie

GAE75

Produttore

ABB

Contattore DC GAE75-10-11 220V con bobina doppia e arco magnetico per circuiti industriali