Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGF875202253
Cod. Produttore
GF875202253
Cod. EAN
7320500541241

Informazioni di prodotto

GF875-20-22-53 Contactor

Documentazione tecnica

Contattore in corrente continua progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per il controllo di circuiti in corrente continua, garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro. Realizzato con materiali resistenti per assicurare stabilità e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Adatto per impianti industriali e sistemi di automazione che richiedono un comando preciso e continuo. Descrizione del produttore: A 2-phase Contactor suitable for PV solar power applications up to max 1500V DC. Operated with wide voltage range 100-250V AC 50/60Hz and DC

larghezza

253 mm

altezza

355 mm

profondità

300 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Guida di connessione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

1500 ... 1500 V

Serie

GF875

Produttore

ABB

Contattore CC 2 fasi 1500V DC controllo impianti fotovoltaici industriali