› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore bobina ZA110 48V 50Hz per uso industriale elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 781 9
Cod. Produttore EN 781 9
Cod. EAN 7320500149591

Informazioni principali

  • Serie: ZA110
  • Tensione bobina: 48V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo bobina: AC operated
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Contattore UA95
  • Materiali: Compatibili con direttiva RoHS
  • Certificazioni: CE marcatura dal 1999

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. operated contactor coil

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZA110

Contattore bobina ZA110 48V 50Hz per uso industriale elettrico