Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELNS22E28
Cod. Produttore
NS22E28
Cod. EAN
3471523000285

Informazioni di prodotto

NS22E-28 400V50/60HZ Contactor Relay

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NS... contactor relays are used for switching auxiliary circuits and control circuits. - Poles and auxiliary contacts blocks: 4-pole contactor relays, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 including the "Mechanically Linked" symbol on the contactor relay side) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra DIN/vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

Serie

NS

Produttore

ABB

Contattore ausiliario NS22E-28 4 poli 400V 50/60Hz per circuiti ausiliari e controllo