Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELNF53E13
Cod. Produttore
NF53E13
Cod. EAN
3471523100633

Informazioni di prodotto

NF53E-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor Relay

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NF53E-13 is a 690 V IEC or 600 UL 8-pole contactor relay with screw terminals, used for switching auxiliary and control circuits. Thanks to the AF technology, the contactor relay has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. NF contactor relays have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories. These contactor relays include mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1 and are side-marked with the "Mechanically Linked" symbol.

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

110,5 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

3 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

6 ... 6 V

Serie

NF53E

Produttore

ABB

Contattore ausiliario NF53E-13 8 poli 100-250V 50/60Hz DC per circuiti controllo e ausiliari