Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 525 2
Cod. Produttore
EL 525 2
Cod. EAN
4013614051005

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Connessione: Flat pin
  • Posizione contatto: Laterale
  • Serie: CA6
  • Funzione: Contatto ausiliario
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normativa: EN 60947-5-1
  • Applicazione: Accessori contattori

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario laterale con configurazione 1NA+1NC, adatto per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Progettato per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per sistemi di comando e automazione, questo componente offre versatilità e compatibilità con diverse installazioni elettriche. Descrizione del produttore: CA6-11M-F is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and flat pin connection.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CA6

Produttore

ABB

Contattore ausiliario laterale 1NA+1NC con pin piatti per automazione elettrica