Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 585 6
Cod. Produttore
EL 585 6
Cod. EAN
4013614148408

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 2 NC
  • Montaggio: frontale
  • Tipo morsetti: a vite
  • Serie: CAF6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme armonizzate: EN 60947-1, EN 60947-5-1
  • Dichiarazione: UE di conformità

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario da pannello con doppio contatto normalmente chiuso (2NC), progettato per l'integrazione con dispositivi elettrici B6/B. Ideale per applicazioni di comando e segnalazione, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto all'installazione in quadri elettrici, facilitando la gestione dei circuiti ausiliari in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The CAF6-02M is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

CAF6

Produttore

ABB

Contattore ausiliario frontale CAF6-02M 2 contatti normalmente chiusi per quadri elettrici industriali e civili