Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAS16301028
Cod. Produttore
AS16301028
Cod. EAN
3471523036284

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico progettato per garantire efficienza e sicurezza in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e accessori dedicati
  • Compatibilità con sistemi standard a 400 V e frequenza 50/60 Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei circuiti elettrici
  • Durata e resistenza elevate per un funzionamento continuo
  • Ottimizzazione del consumo energetico e sicurezza nell’alimentazione

Documentazione tecnica

Interruttore automatico ABAS16301028 progettato per applicazioni elettriche a 400 V con frequenza di 50/60 Hz. Questo dispositivo a 3 poli garantisce una protezione affidabile dei circuiti elettrici, assicurando continuità e sicurezza nell’alimentazione. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono un controllo preciso e stabile della corrente. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendo questo interruttore una soluzione efficiente per la gestione e la protezione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: AS16 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

Serie

AS16

Produttore

ABB

Contattore AS16 3 poli 30A 400V 50/60Hz controllo motori e circuiti industriali