Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Acustiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAS093010S23
Cod. Produttore
AS093010S23
Cod. EAN
3471523038233

Informazioni di prodotto

AS09-30-10S-23 110V50/60HZ Contactor

Documentazione tecnica

Il prodotto ELAS093010S23 è un componente elettrico caratterizzato dalla tensione di funzionamento di 110V e frequenza di 50/60Hz, progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. La sua designazione AS09-30-10S-23 indica una configurazione tecnica precisa, ideale per garantire affidabilità e compatibilità in impianti elettrici. Questo dispositivo è realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e performance ottimali nelle condizioni operative previste. Descrizione del produttore: AS09 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and generally for controlling power circuits up to 690 V AC or 220 V DC. They are mainly used for controlling 3-phase motors, non-inductive or slightly inductive loads. The AS..S contactors are the spring terminal version of the AS... range. The AS... series 1-stack 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact, front-mounted add-on auxiliary contact blocks (mechanically-linked auxiliary contacts compliant with Annex L of IEC 60947-5-1. N.C. mirror contacts compliant with Annex F of IEC 60947-4-1) - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

AS09

Produttore

ABB

Contattore AS09-30-10S-23 3 poli 110V 50/60Hz controllo motori trifase impianti elettrici industriali