Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS80302211
Cod. Produttore
AFS80302211
Cod. EAN
3471523157910

Informazioni di prodotto

Contattore AFS80-30-22-11 progettato per prestazioni affidabili e sicurezza in impianti elettrici con tensione di controllo 24-60 V AC/DC.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design a blocchi modulare
  • Ampia gamma di tensione di controllo (24-60 V) per adattarsi a diverse applicazioni
  • Protezione da sovratensioni integrata per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia AF a basso consumo
  • Affidabilità elevata per il controllo di motori fino a 37 kW
  • Compatibilità con standard di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061

Documentazione tecnica

AFS80-30-22-11 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione variabile da 20 a 60 volt in corrente alternata o continua, con frequenze di 50 o 60 hertz. Questo prodotto garantisce una performance affidabile in applicazioni elettriche che richiedono una gestione stabile della tensione in questo intervallo. La sua costruzione è studiata per assicurare compatibilità e sicurezza in impianti elettrici con queste specifiche caratteristiche di alimentazione. Descrizione del produttore: The AFS80-30-22-11 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with fixed 2 N.O + 2 N.C. front mounted auxiliary contact blocks with screw connections, controlling motors up to 37 kW / 400 V AC (AC-3) or 60 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 125 A (AC-1) or 105 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24 ... 60 V), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

70 mm

altezza

125,5 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 1000 V

Serie

AFS80

Produttore

ABB

Contattore AFS80-30-22-11 3 poli 24-60V AC/DC 125A per motori fino 37kW applicazioni industriali