Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEN 666 2
Cod. Produttore
EN 666 2
Cod. EAN
7320500250006

Informazioni di prodotto

AF400-30-11 250-500V 50/60Hz / 250-500V DC Contactor

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ABEN 666 2 progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni con tensioni da 250 a 500 VAC/VCC. Caratterizzato da un contatto robusto e resistente, assicura prestazioni costanti e durature. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e resistenza alle sollecitazioni elettriche, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi industriali e civili, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: The AF400-30-11-71 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 200 kW / 400 V AC (AC-3) or 350 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 600 A (AC-1) or 550 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

186 mm

altezza

278 mm

profondità

216 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

111,86 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF400

Produttore

ABB

Contattore AF400-30-11 3 poli 250-500V AC/DC per motori fino 200 kW uso industriale e civile