› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore AF1650-30-11 3 poli 1650A 100-250V AC/DC controllo motori fino 560 kW

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 651 6
Cod. Produttore EL 651 6
Cod. EAN 7320500249703

Informazioni principali

  • Serie: AF1650
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: 100-250 V AC/DC
  • Corrente nominale: 1650 A (AC-1)
  • Potenza motore: 560 kW / 400 V AC
  • Potenza motore UL: 900 hp / 480 V
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Contatti ausiliari: Pre-montati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The AF1650-30-11-70 is a 3 pole - 1000 V IEC or 1000 V UL contactor pre-mounted auxiliary contacts and and Main Circuit Bars, controlling motors up to 560 kW / 400 V AC (AC-3) or 900 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 1650 A (AC-1) or 1650 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

438 mm

altezza

392 mm

profondità

244 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

560 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1650 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

335,57 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AF1650

Contattore AF1650-30-11 3 poli 1650A 100-250V AC/DC controllo motori fino 560 kW