Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAF1404011B12
Cod. Produttore
AF1404011B12
Cod. EAN
7320500505236

Informazioni di prodotto

Il contattore AF140-40-11B-12 offre prestazioni elevate con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a blocchi e accessori modulari
  • Risparmio di tempo con contatti ausiliari pre-montati
  • Compatibilità con ampie variazioni di tensione di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie alla tecnologia AF
  • Protezione integrata contro sovratensioni
  • Affidabilità elevata per motori fino a 75 kW e circuiti fino a 200 A

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 200A, progettato per garantire protezione efficiente e affidabile negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza, offre una costruzione robusta e componenti di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo delle fasi, rendendolo adatto a sistemi elettrici complessi e di media potenza. Descrizione del produttore: The AF140-40-11B-12 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 75 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 200 A (AC-1) or 175 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

128 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

140 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,91 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF140

Produttore

ABB

Contattore AF140-40-11B-12 4 poli 200A controllo motori fino 75kW 48-130V AC/DC