›

Contattore AF140-40-11-13 4 poli 200A 690V controllo motori fino 75kW uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELAF140401113
Cod. Produttore AF140401113
Cod. EAN 7320500503744

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione nominale: 690 V IEC / 600 V UL
  • Corrente nominale: 200 A AC-1
  • Potenza motore max: 75 kW @ 400 V AC
  • Tensione controllo: 100-250 V AC/DC
  • Protezione da sovratensioni: Integrata
  • Serie: AF140
  • Tipo morsetti: Doppia morsettiera

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a 4 poli con portata di 200 ampere, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente tra 100 e 250 ampere, offre sicurezza e prestazioni ottimali per uso industriale e civile. La struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici in ambienti complessi e ad alta richiesta energetica. Descrizione del produttore: The AF140-40-11-13 is a 4 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and double clamp, controlling motors up to 75 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 200 A (AC-1) or 175 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

150 mm

profondità

128 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

140 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,83 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AF140

Contattore AF140-40-11-13 4 poli 200A 690V controllo motori fino 75kW uso industriale e civile