› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore 4 poli EK550-40-21 220V DC per distribuzione e applicazioni ferroviarie

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEL 948 6
Cod. Produttore EL 948 6
Cod. EAN 7320500039557

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tensione controllo: 24-690 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tensione DC: 24-220 V
  • Applicazioni: Distribuzione e Ferrovia
  • Serie: EK550
  • Conformità: RoHS II
  • Tipo: Contattore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: A 4-pole Contactor suitable for Distribution and Rail way applications AC and DC switching. Operated with control voltage, versions from 24….690 AC, 50/60 Hz and 24-220 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

296 mm

altezza

272 mm

profondità

225,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

550 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

EK550

Contattore 4 poli EK550-40-21 220V DC per distribuzione e applicazioni ferroviarie