Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
296 mm
altezza
272 mm
profondità
225,5 mm
Numero di contatti principali, normalmente aperti
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
1000 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Collegamento su guida
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
220 ... 220 V
Serie
EK1000
Disponibilità:
Prodotto non rendibile