Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGAF7501011230
Cod. Produttore
GAF7501011230
Cod. EAN
7320500408803

Informazioni di prodotto

GAF750-10-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Contactor

Documentazione tecnica

Interruttore di comando GAF750-10-11 progettato per applicazioni elettriche con tensione operativa compresa tra 100 e 250 volt in corrente alternata e continua. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, garantisce un controllo sicuro e preciso dei circuiti elettrici. Adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, assicura durata nel tempo e facilità di integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo interruttore è ideale per gestire carichi elettrici con continuità e sicurezza, offrendo prestazioni elevate in un formato compatto. Descrizione del produttore: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 100-250 V, AC/DC

larghezza

210 mm

altezza

283 mm

profondità

242 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Guida di connessione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

Serie

GAF750

Produttore

ABB

Contattore 3 poli GAF750-10-11 100-250V AC/DC per applicazioni industriali e civili