Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGAF3001011230
Cod. Produttore
GAF3001011230
Cod. EAN
7320500400784

Informazioni di prodotto

GAF300-10-11 100-250V 50/60Hz / 100-250V DC Contactor

Documentazione tecnica

Interruttore di controllo continuo GAF300-10-11 progettato per tensioni da 100 a 250 volt in corrente alternata e continua. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e una gestione precisa del flusso di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e controllo accurato. Descrizione del produttore: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 100-250 V, AC/DC

larghezza

140 mm

altezza

227 mm

profondità

180,5 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Guida di connessione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

Serie

GAF300

Produttore

ABB

Contattore 3 poli GAF300-10-11 100-250V AC/DC per applicazioni DC-1 fino 1000V