Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABGAF7501011110
Cod. Produttore
GAF7501011110
Cod. EAN
7320500400845

Informazioni di prodotto

GAF750-10-11 48-130V 50/60Hz / 48-130V DC Contactor

Documentazione tecnica

Interruttore automatico per protezione elettrica con tensione nominale di 48-130V in corrente alternata e continua. Progettato per garantire un funzionamento continuo e affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione del flusso di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, offre una soluzione efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 48-130 V, AC/DC

larghezza

210 mm

altezza

283 mm

profondità

242 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Guida di connessione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in DC

1000 ... 1000 V

Serie

GAF750

Produttore

ABB

Contattore 3 poli 48-130V AC/DC per applicazioni DC-1 controllo serie fino 1000VDC