Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS16Z302230
Cod. Produttore
AFS16Z302230
Cod. EAN
3471523158399

Informazioni di prodotto

Il contattore AFS16Z-30-22-30 garantisce efficienza e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e ai blocchi ausiliari frontali a vite
  • Compatibilità con ampie variazioni di tensione di controllo (100-250 V)
  • Protezione da sovratensioni integrata per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia AF a bassa energia
  • Controllo sicuro e preciso di motori fino a 7,5 kW
  • Conformità agli standard di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061

Documentazione tecnica

Bobina elettrica a 24 VDC progettata per garantire prestazioni affidabili e durature in applicazioni elettriche. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare un funzionamento stabile e sicuro, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La bobina presenta una costruzione compatta che facilita l'integrazione in spazi ridotti, offrendo un'efficienza energetica ottimale e una risposta rapida alle sollecitazioni elettriche. Adatta per l'uso in dispositivi che richiedono un controllo preciso della corrente a bassa tensione. Descrizione del produttore: The AFS16Z-30-22-30 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with fixed 2 N.O + 2 N.C. front mounted auxiliary contact blocks with screw connections, controlling motors up to 7,5 kW / 400 V AC (AC-3) or 10 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 30 A (AC-1) or 30 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100 ... 250 V), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

130,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

30 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AFS16Z

Produttore

ABB

Contattore 3 poli 24VDC 30A per motori fino 7,5 kW automazione industriale