Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS09Z302230
Cod. Produttore
AFS09Z302230
Cod. EAN
3471523158191

Informazioni di prodotto

Il contattore AFS09Z-30-22-30 offre prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a blocchi estensibili
  • Connessioni a vite per un montaggio rapido e sicuro
  • Protezione integrata contro i picchi di tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con ampia gamma di tensione di controllo (100-250 V)
  • Affidabilità elevata per il controllo motori fino a 4 kW
  • Compatibilità con standard di sicurezza EN ISO 13849 e EN 62061

Documentazione tecnica

Bobina elettrica a 24 V DC progettata per applicazioni di automazione e controllo. Questo componente è caratterizzato da un design robusto e affidabile, ideale per garantire prestazioni costanti in sistemi elettrici industriali. La bobina assicura un'ottima risposta elettromagnetica ed è adatta per l'impiego in dispositivi che richiedono una tensione di alimentazione di 24 volt in corrente continua. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce alla durata e alla sicurezza dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: The AFS09Z-30-22-30 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 V UL contactor with fixed 2 N.O + 2 N.C. front mounted auxiliary contact blocks with screw connections, controlling motors up to 4 kW / 400 V AC (AC-3) or 5 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 25 A (AC-1) or 25 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100 ... 250 V), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

45 mm

altezza

86 mm

profondità

130,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

AFS09Z

Produttore

ABB

Contattore 3 poli 24V DC 25A motori fino 4 kW automazione industriale