Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABAFS580301271
Cod. Produttore
AFS580301271
Cod. EAN
7320500540824

Informazioni di prodotto

Contattore AFS580-30-12, ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e blocchi ausiliari pre-montati.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e protezione integrata da sovratensioni.
  • Compatibilità con ampi intervalli di tensione (250-500 V) per adattarsi a diverse reti elettriche.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie alla tecnologia AF a bassa energia.
  • Alta affidabilità e sicurezza per il controllo di motori fino a 315 kW.
  • Conformità agli standard internazionali per la sicurezza delle macchine.

Documentazione tecnica

AFS580-30-12 è un componente elettrico progettato per operare in un intervallo di tensione da 250 a 500 volt, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di gestire alti carichi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate. La qualità costruttiva assicura una lunga durata e una resistenza ottimale agli stress elettrici, contribuendo a mantenere la stabilità e l’efficienza degli impianti elettrici in cui viene utilizzato. Descrizione del produttore: The AFS580-30-12-71 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted 1 left (1 N.O + 1 N.C.) and fixed 1 right (1 N.C.) side mounted auxiliary contact blocks with Main Circuit Bars connections, controlling motors up to 315 kW / 400 V AC (AC-3) or 500 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 800 A (AC-1) or 750 A UL general use. AFS contactors can be easily integrated in machine manufacturer’s systems complying with main standards EN ISO 13849 and EN 62061 - guaranteeing the safe use of your machinery and equipment. An easily identifiable yellow low energy auxiliary contact block ensures the status feedback circuits required in machine safety applications. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (250-500 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

larghezza

210 mm

altezza

283 mm

profondità

242 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

315 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

580 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

800 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

186,43 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

250 ... 500 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

AFS580

Produttore

ABB

Contattore 3 poli 1000V IEC 800A motori fino 315kW applicazioni industriali e civili