› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contatto strisciante adattatore lato destro per interruttori Tmax T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062166R1
Cod. Produttore 1SDA062166R1
Cod. EAN 8015644647056

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto scorrevole DX
  • Applicazione: Per parte mobile T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe rame e acciaio
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7-T7M
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo: Adattatore lato destro
  • Funzione: Contatti striscianti

Descrizione del prodotto

Contatti striscianti T7-T7M-X1 progettati per applicazioni elettriche, costituiti da blocchi modulari che includono parte mobile e parte fissa. Sono disponibili in configurazioni di blocco sinistro, centrale e destro, garantendo un montaggio preciso e sicuro all'interno dei sistemi Emax e Tmax. Realizzati con materiali resistenti, assicurano un'affidabilità elevata e una connessione stabile per circuiti elettrici ad alta potenza. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, ottimizzando la funzionalità degli interruttori automatici a cui sono destinati. Questi blocchi di contatto rappresentano una soluzione essenziale per garantire continuità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SLIDING CONTACTS-RIGHT ADAPTER FOR MOVING PART C.BREAKER T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto strisciante adattatore lato destro per interruttori Tmax T7