› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contatto striscia adattatore laterale sinistro T7-T7M per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062164R1
Cod. Produttore 1SDA062164R1
Cod. EAN 8015644647032

Informazioni principali

  • Descrizione: Cont. strisc. adatt. PM-BL
  • Posizione: Lato sinistro
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Applicazione: Parte mobile interruttore
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Contatti scorrevoli
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Tipo: Adattatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

CONT.STRISC.ADAT.PM-BL.LAT.SX T7-T7 è un accessorio specifico per la serie di interruttori automatici modulare Tmax T7 di ABB, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per l'installazione laterale sinistra, che facilita la distribuzione della corrente tra moduli adiacenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni elettriche e meccaniche, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema di protezione. La sua progettazione permette un montaggio rapido e sicuro, ottimizzando lo spazio all'interno del quadro elettrico e garantendo una connessione stabile e duratura per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SLIDING CONTACTS-LEFT ADAPTER FOR MOVING PART C.BREAKER T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto striscia adattatore laterale sinistro T7-T7M per quadri elettrici