Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 099 4
Cod. Produttore
EP 099 4
Cod. EAN
4013614320392

Informazioni di prodotto

  • Contatti segnalazione: 1NA+1NC
  • Montaggio: Laterale destro
  • Azione segnalazione: Manuale reset
  • Funzione: Segnala intervento
  • Tipo contatti: Normalmente aperti/chiusi
  • Compatibilità: Per interruttori motore manuali
  • Normativa: EN 60947-5-1
  • Serie: SK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Signaling contacts SK1 with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter. For SK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of SK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. SK1 signaling contacts signal tripping regardless if it was caused by short-circuit, overload or electrical release (AA1 or UA1). They are attached on the right side of the manual motor starter. Signaling contacts SK1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

SK1

Produttore

ABB

Contatto segnalazione SK1-11 1NA+1NC per interruttore motore manuale con pulsante arancione reset manuale