Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 101 8
Cod. Produttore
EP 101 8
Cod. EAN
4013614320415

Informazioni di prodotto

  • Contatti segnalazione: 2NC
  • Montaggio: laterale destro
  • Reset manuale: pulsante arancione
  • Tipo contatti: normalmente aperti/chiusi
  • Serie: SK1
  • Terminali: a vite
  • Segnalazione guasto: corto circuito/sovraccarico
  • Compatibilità: interruttori motore manuali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Signaling contacts SK1 with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter. For SK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of SK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. SK1 signaling contacts signal tripping regardless if it was caused by short-circuit, overload or electrical release (AA1 or UA1). They are attached on the right side of the manual motor starter. Signaling contacts SK1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

SK1

Produttore

ABB

Contatto segnalazione SK1-02 2 NC per interruttore motore manuale con terminali a vite, reset manuale, indicazione tripping tramite pulsante arancione, uso industriale elettrico