Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 818 7
Cod. Produttore
EP 917 7
Cod. EAN
4013614403927

Informazioni di prodotto

  • Contatti segnalazione con viti CK1
  • Segnalazione intervento motore
  • Reset manuale con pulsante arancione
  • Montaggio lato destro MS116, MS132, MS165
  • Contatti normalmente aperti o chiusi
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Certificazioni secondo EN 60947-5-1
  • Serie: CK1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Signaling contacts CK1 with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter in case it was caused by a short-circuit. For CK1 the indication on the device itself is done with a protruding orange button. The contact positions of CK1 need to be manually reset after a tripping event by pushing the orange button. They are attached on the right side of the manual motor starter MS116, MS132 or MS165. Signaling contacts CK1 are available as normally open or normally closed contacts.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

CK1

Produttore

ABB

Contatto segnalazione corto circuito CK1-11 1NA+1NC per interruttore motore manuale ELEP 818 7