›

Contatto segnalatore 10 sezioni 24V per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050150R1
Cod. Produttore 1SDA050150R1
Cod. EAN 8015644502515

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 10
  • Tensione segnalazione: 24V
  • Posizione: isolata e connessa
  • Tipo: 4 poli fissi
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Certificazioni: CE e armonizzazioni EN
  • Applicazione: interruttori E3

Descrizione del prodotto

10 CONT.SEGN.INS/SEZ. V 24V IV E3 è un accessorio elettrico per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Emax di ABB, progettato per il controllo e la segnalazione. Questo componente si caratterizza per la sua capacità di integrare fino a 10 contatti di segnalazione inseriti per sezione, operanti a 24V, ideali per applicazioni industriali e civili che richiedono un monitoraggio preciso dello stato dell'interruttore. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione grazie al design compatto e funzionale. La sua compatibilità con la serie E3 di Emax assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’uso, rispondendo alle esigenze di efficienza e protezione degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 10 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER V<24V IN CONNECTED- ISOLATED POSITION FOR FIXED PART FOUR-POLE E3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatto segnalatore 10 sezioni 24V per quadri elettrici