›

Contatto segnalatore 10 poli isolato per sezionatore E1/2 applicazioni industriali media tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA043467R1
Cod. Produttore 1SDA043467R1
Cod. EAN 8015644434670

Informazioni principali

  • Descrizione: 10 CONT.SEGN.INS/SEZ. IV E1/2
  • Funzione: 10 contatti ausiliari
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Posizione: Fissa parte E1/2
  • Numero poli: Quattro poli
  • Serie: Accessories for Emax
  • Applicazione: Segnalazione e sezionamento
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Contatto segnalatore per sezionatore con 10 contatti, progettato per l’installazione in apparecchiature elettriche di media tensione. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di monitoraggio e controllo. Il dispositivo è dotato di connettori multipolari per un collegamento semplice e sicuro, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Compatibile con sistemi di sezionamento E1/2, assicura una segnalazione precisa dello stato del sezionatore, contribuendo alla gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: 10 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN CONNECTED- ISOLATED POSITION FOR FIXED PART E1/2 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Contatto segnalatore 10 poli isolato per sezionatore E1/2 applicazioni industriali media tensione