› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Contatto scorrevole centrale adattatore interruttori Tmax T7-T7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062165R1
Cod. Produttore 1SDA062165R1
Cod. EAN 8015644647049

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatto scorrevole
  • Applicazione: Adattatore centrale
  • Compatibilità: Interruttori T7-T7M
  • Materiale: Leghe rame e acciaio
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Componenti elettronici: Presenza di piombo
  • Funzione: Connessione mobile

Descrizione del prodotto

Blocchi contatti striscianti T7-T7M-X1 progettati per garantire un collegamento elettrico affidabile e duraturo nei sistemi di interruzione. Composti da una parte mobile e una parte fissa, questi blocchi sono suddivisi in blocco sinistro, centrale e destro per un montaggio modulare e preciso. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una perfetta conduzione e resistenza meccanica, con una coppia di serraggio consigliata di 2 Nm. Ideali come accessori per apparecchiature elettriche di potenza, offrono facilità di installazione grazie al sistema a scatto e garantiscono sicurezza e performance elevate in applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SLIDING CONTACTS-CENTRAL ADAPTER FOR MOVING PART C.BREAKER T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Contatto scorrevole centrale adattatore interruttori Tmax T7-T7M