Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8PC
Cod. Produttore
M8PC
Cod. EAN
8012199969701

Informazioni di prodotto

Contatto per segnalazione molle cariche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto elettrico pronto a chiudere con molla, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro nei circuiti in corrente alternata. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un contatto rapido e preciso, assicurando una connessione stabile e duratura. La struttura è progettata per facilitare l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo robustezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Contatto per segnalazione molle cariche

tipo di montaggio

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

16 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MEGABREAK

Produttore

Contatto pronto a chiudere con molle cariche per segnalazione circuiti elettrici AC