Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico compatto con contatto normalmente aperto, progettato per il montaggio su barra DIN. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di qualità, assicura un funzionamento preciso e duraturo. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione compatto e facile da installare. Descrizione del produttore: The MCB-10B Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Rear mounting - silver (Ag) - 1 NO - 0NC - 690 V
This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.