› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Contatto magnetico radio 868MHz bianco per porte e finestre

Cod. Rexel BTI4283
Cod. Produttore 4283
Cod. EAN 8005543591116

Informazioni principali

  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Alimentazione: batteria CR123A 3V
  • Durata batteria: fino a 4 anni
  • Portata radio: 400 m in campo libero
  • Dimensioni contatto: 30x90x30 mm
  • Dimensioni magnete: 15x34x14 mm
  • Protezione: anti-apertura e anti-strappo
  • Serie: 4283

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il contatto magnetico radio bianco BTI4283 è un dispositivo di sicurezza wireless progettato per il monitoraggio di porte e finestre. Grazie alla tecnologia radio, garantisce un'installazione semplice e senza fili, ideale per sistemi di allarme moderni. Il design compatto e il colore bianco lo rendono discreto e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Questo contatto magnetico assicura affidabilità nella rilevazione delle aperture, contribuendo alla protezione efficace degli spazi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico radio 868MHz dotato di 2 ingressi/zone supplementari programmabili separatamente - colore bianco - batteria inclusa al litio CR123A per una durata massima prevista fino a 4 anni. Dimensioni contatto: 30 x 90 x 30 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 15 x 34 x 14 mm ( A x L x P ).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

Contatto magnetico radio 868MHz bianco per porte e finestre