Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM31APV
Cod. Produttore
CRM31APV

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico di potenza in fibra di vetro, chiusura 16 mm su alluminio e legno, 7 mm su ferro, grado di protezione IP65.
Descrizione del produttore: Il contatto magnetico di potenza in fibra di vetro è progettato per l'uso in sistemi di sicurezza ad alte prestazioni, garantendo un'installazione duratura e resistente. Con una distanza di chiusura di 16 mm su alluminio e legno e 7 mm su ferro, offre una protezione efficiente contro intrusioni, adattandosi facilmente a vari tipi di infissi.Realizzato in fibra di vetro di alta qualità, il contatto vanta un grado di protezione IP65, che lo rende resistente alla polvere e agli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne. Con dimensioni compatte di L 58 x H 19 x P 13 mm, è ideale per applicazioni dove è richiesto un prodotto discreto ma altamente funzionale.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Magnetico di potenzaGrado di protezione: IP65, perfetto per ambienti esterni o soggetti a polvere.Distanza di chiusura: 16 mm su alluminio e legno, 7 mm su ferro.Materiale: Fibra di vetro per resistenza e durata.Dimensioni: L 58 x H 19 x P 13 mm, design compatto per installazioni facili.Normative: Conforme a EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Il contatto magnetico in fibra di vetro è la scelta ideale per impianti di sicurezza resistenti e affidabili, con una protezione avanzata contro le intemperie e un design compatto per una facile installazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Altro

larghezza del sensore

19 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

56 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Produttore

Contatto magnetico potenza fibra vetro IP65 per sistemi sicurezza infissi alluminio legno ferro